Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél T-leágazáshoz 110 és 160 rendsz B300mm cink-alu bev SN060999 - 6231675

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196504671

Sonepar cikkszám

SN060999

Gyártói cikkszám

6231675

Gyártói típuskód

WDTRL 300 DD

Szélesség:

300 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Rögzítés módja:

retesz

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-leágazáshoz 110 és 160 rendsz B300mm cink-alu bev