OBO - Fedél T-leágazáshoz 110 és 160 rendsz B400mm cink-alu bev SN061000 - 6231683
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196504732
Sonepar cikkszám
SN061000
Gyártói cikkszám
6231683
Gyártói típuskód
WDTRL 400 DD
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-leágazáshoz 110 és 160 rendsz B400mm cink-alu bev