OBO - Fedél T-leágazáshoz 110 és 160 rendsz B500mm cink-alu bev SN061001 - 6231691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196977420
Sonepar cikkszám
SN061001
Gyártói cikkszám
6231691
Gyártói típuskód
WDTRL 500 DD
Szélesség:
500 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-leágazáshoz 110 és 160 rendsz B500mm cink-alu bev