Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Fedél T-leágazáshoz forgóretel RT550-hez B550mm cink-alu bev SN061008 - 7129416

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 550 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196250639

Sonepar cikkszám

SN061008

Gyártói cikkszám

7129416

Gyártói típuskód

DFT 550 DD

Szélesség:

550 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Rögzítés módja:

retesz

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-leágazáshoz forgóretel RT550-hez B550mm cink-alu bev