OBO - Fedél T-leágazáshoz RTM 100 idomhoz B=100mm SN061010 - 7138860
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931072
Sonepar cikkszám
SN061010
Gyártói cikkszám
7138860
Gyártói típuskód
DFTM 100 V2A
Szélesség:
100 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-leágazáshoz RTM 100 idomhoz B=100mm