OBO - Fedél T-leágazáshoz RTM 150 idomhoz B=150mm SN061012 - 7138862
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931089
Sonepar cikkszám
SN061012
Gyártói cikkszám
7138862
Gyártói típuskód
DFTM 150 V2A
Szélesség:
150 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-leágazáshoz RTM 150 idomhoz B=150mm