OBO - Fedél T-leágazáshoz RTM 150 idomhoz B=150mm SN061013 - 7138882
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931171
Sonepar cikkszám
SN061013
Gyártói cikkszám
7138882
Gyártói típuskód
DFTM 150 V4A
Szélesség:
150 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-leágazáshoz RTM 150 idomhoz B=150mm