OBO - Fedél T-leágazáshoz RTM 200 idomhoz B=200mm SN061016 - 7138864
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931119
Sonepar cikkszám
SN061016
Gyártói cikkszám
7138864
Gyártói típuskód
DFTM 200 V2A
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-leágazáshoz RTM 200 idomhoz B=200mm