OBO - Fedél T-leágazáshoz RTM 400 idomhoz B=400mm SN061022 - 7138868
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931133
Sonepar cikkszám
SN061022
Gyártói cikkszám
7138868
Gyártói típuskód
DFTM 400 V2A
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-leágazáshoz RTM 400 idomhoz B=400mm