OBO - Fedél T-leágazáshoz RTM 400 idomhoz B=400mm SN061023 - 7138888
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931201
Sonepar cikkszám
SN061023
Gyártói cikkszám
7138888
Gyártói típuskód
DFTM 400 V4A
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-leágazáshoz RTM 400 idomhoz B=400mm