OBO - Fedél T-leágazáshoz szögl forgóretel RT50 B50mm cink-alu bev SN061032 - 7129300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196250271
Sonepar cikkszám
SN061032
Gyártói cikkszám
7129300
Gyártói típuskód
DFT 050 DD
Szélesség:
50 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-leágazáshoz szögl forgóretel RT50 B50mm cink-alu bev