OBO - Fedél vakolat alatti/gipszkarton kettes kivitel 145x75x2 fehér SX105100 - 2003823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Hosszúság - 145 mm
Szélesség - 75 mm
Mélység - 2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196863976
Sonepar cikkszám
SX105100
Gyártói cikkszám
2003823
Gyártói típuskód
ZA 60-DV
Alak:
négyszögletű
Hosszúság:
145 mm
Szélesség:
75 mm
Mélység:
2 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Fedél vakolat alatti/gipszkarton kettes kivitel 145x75x2 fehér