Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Fedél vízszintes 90°-os ívhez B50mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104701 - 7131780

OBO
MásolásMásolás
OBO - Fedél vízszintes 90°-os ívhez B50mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - felfekvő

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196687688

Sonepar cikkszám

SX104701

Gyártói cikkszám

7131780

Gyártói típuskód

DFB 90 050 FS

Rögzítés módja:

felfekvő

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél vízszintes 90°-os ívhez B50mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346