Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedélrögzítő elem kábeltartó rendszerhez SN136312 - 6052810

OBO
MásolásMásolás
OBO - Fedélrögzítő elem kábeltartó rendszerhez SN136312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196692361

Sonepar cikkszám

SN136312

Gyártói cikkszám

6052810

Gyártói típuskód

DK DRLU A2

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Fedélrögzítő elem kábeltartó rendszerhez