OBO - Fedlap 1-es Modul 45, T4B-hez 55x77mm grafitszürke SN061085 - 7408268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma - 1
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114840
Sonepar cikkszám
SN061085
Gyártói cikkszám
7408268
Gyártói típuskód
T4B P6 9011
Szín:
fekete
Alkalmazás:
padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma:
1
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozás
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
1
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap 1-es Modul 45, T4B-hez 55x77mm grafitszürke