OBO - Fedlap 160x105mm sárga SN061078 - 6109867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vakfedél - Nem
Szín - egyéb
Egységek száma - 1
Beszerelési technika - hordozókengyel
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125525
Sonepar cikkszám
SN061078
Gyártói cikkszám
6109867
Gyártói típuskód
VHF-P6
Vakfedél:
Nem
Szín:
egyéb
Egységek száma:
1
Beszerelési technika:
hordozókengyel
Rögzítés módja:
csavarozás
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Horony formája:
szögletes
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
1021
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop fedőlap ; Fedlap 160x105mm sárga