Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedlap 1x CEE 160x105mm sárga SN061089 - 6109865

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vakfedél - Nem

  • Szín - egyéb

  • Egységek száma - 1

  • Beszerelési technika - CEE 60x60 mm

  • Rögzítés módja - csavarozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195125501

Sonepar cikkszám

SN061089

Gyártói cikkszám

6109865

Gyártói típuskód

VHF-P3

Vakfedél:

Nem

Szín:

egyéb

Egységek száma:

1

Beszerelési technika:

CEE 60x60 mm

Rögzítés módja:

csavarozás

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Horony formája:

kerek

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

1021

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop fedőlap ; Fedlap 1x CEE 160x105mm sárga