OBO - Fedlap 1x CEE 95x95mm sárga SN061090 - 6109838
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vakfedél - Nem
Szín - egyéb
Egységek száma - 1
Beszerelési technika - CEE 60x60 mm
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125310
Sonepar cikkszám
SN061090
Gyártói cikkszám
6109838
Gyártói típuskód
VH-P3
Vakfedél:
Nem
Szín:
egyéb
Egységek száma:
1
Beszerelési technika:
CEE 60x60 mm
Rögzítés módja:
csavarozás
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Horony formája:
kerek
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
1021
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop fedőlap ; Fedlap 1x CEE 95x95mm sárga