Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedlap 1x dugaljhoz 38x38 160x105x3mm sárga SN061091 - 6109878

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vakfedél - Nem

  • Szín - egyéb

  • Egységek száma - 1

  • Beszerelési technika - egyéb

  • Rögzítés módja - csavarozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195477440

Sonepar cikkszám

SN061091

Gyártói cikkszám

6109878

Gyártói típuskód

VHF-P7

Vakfedél:

Nem

Szín:

egyéb

Egységek száma:

1

Beszerelési technika:

egyéb

Rögzítés módja:

csavarozás

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Horony formája:

kerek

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

1021

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap 1x dugaljhoz 38x38 160x105x3mm sárga