OBO - Fedlap 1xEK, T12L-hez 71x88mm grafitszürke SN061092 - 7408172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma - 1
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114390
Sonepar cikkszám
SN061092
Gyártói cikkszám
7408172
Gyártói típuskód
T12L P1S 9011
Szín:
fekete
Alkalmazás:
padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma:
1
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
1
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap 1xEK, T12L-hez 71x88mm grafitszürke