OBO - Fedlap 1xEK, T4B-hez 110x77mm grafitszürke SN061093 - 7408244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma - 1
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - hordozókengyel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114727
Sonepar cikkszám
SN061093
Gyártói cikkszám
7408244
Gyártói típuskód
T4B P2S 9011
Szín:
fekete
Alkalmazás:
padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma:
1
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
hordozókengyel
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
77 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
1
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)