Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedlap 1xEKR 95x95mm sárga SN061095 - 6109834

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vakfedél - Nem

  • Szín - egyéb

  • Egységek száma - 1

  • Beszerelési technika - egyéb

  • Rögzítés módja - csavarozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195125273

Sonepar cikkszám

SN061095

Gyártói cikkszám

6109834

Gyártói típuskód

VH-P2

Vakfedél:

Nem

Szín:

egyéb

Egységek száma:

1

Beszerelési technika:

egyéb

Rögzítés módja:

csavarozás

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Horony formája:

szögletes

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

1021

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop fedőlap ; Fedlap 1xEKR 95x95mm sárga