OBO - Fedlap 2-es Modul 45-höz, T12L-ben 94.5x88mm grafitszürke SN061102 - 7408156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 1
Beszerelési technika - rácsméret 45
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114338
Sonepar cikkszám
SN061102
Gyártói cikkszám
7408156
Gyártói típuskód
T12L P16S 9011
Szín:
fekete
Alkalmazás:
padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
1
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Rögzítés módja:
csavarozás
Fedlap hossza:
94.4 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
1
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)