OBO - Fedlap 2-es Modul 45, T4B-hez 110x77mm grafitszürke SN061100 - 7408276
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 1
Beszerelési technika - rácsméret 45
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114895
Sonepar cikkszám
SN061100
Gyártói cikkszám
7408276
Gyártói típuskód
T4B P7 9011
Szín:
fekete
Alkalmazás:
padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
1
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Rögzítés módja:
csavarozás
Fedlap hossza:
77 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)