OBO - Fedlap 2x dugaljhoz 38x38 160x105x3mm sárga SN061104 - 6109879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vakfedél - Nem
Szín - egyéb
Egységek száma - 2
Beszerelési technika - egyéb
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195477457
Sonepar cikkszám
SN061104
Gyártói cikkszám
6109879
Gyártói típuskód
VHF-P8
Vakfedél:
Nem
Szín:
egyéb
Egységek száma:
2
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozás
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Horony formája:
kerek
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
1021
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap 2x dugaljhoz 38x38 160x105x3mm sárga