Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedlap 2xEKR, T4L/T8NL-hez grafitszürke SN061107 - 7408464

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Alkalmazás - padló feletti doboz

  • Egyszeres nyílások száma - 2

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Beszerelési technika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195115854

Sonepar cikkszám

SN061107

Gyártói cikkszám

7408464

Gyártói típuskód

T8NL P3 9011

Szín:

fekete

Alkalmazás:

padló feletti doboz

Egyszeres nyílások száma:

2

Kétszeres nyílások száma:

0

Beszerelési technika:

egyéb

Rögzítés módja:

egyéb

Háromszoros nyílások száma:

0

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

0

Ovális nyílások száma:

0

Vaklemez:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőhöz:

Nem

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap 2xEKR, T4L/T8NL-hez grafitszürke