OBO - Fedlap 3-as Modul 45-höz, T12L-ben 142x88mm grafitszürke SN061109 - 7408164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - rácsméret 45
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114352
Sonepar cikkszám
SN061109
Gyártói cikkszám
7408164
Gyártói típuskód
T12L P17S 9011
Szín:
fekete
Alkalmazás:
padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Rögzítés módja:
csavarozás
Háromszoros nyílások száma:
1
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
1
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap 3-as Modul 45-höz, T12L-ben 142x88mm grafitszürke