OBO - Fedlap 3-es Modul 45, T4L/T8NL-hez grafitszürke SN061110 - 7408452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - rácsméret 45
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115786
Sonepar cikkszám
SN061110
Gyártói cikkszám
7408452
Gyártói típuskód
T8NL P105 9011
Szín:
fekete
Alkalmazás:
padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Rögzítés módja:
bepattintható
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
1
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap 3-es Modul 45, T4L/T8NL-hez grafitszürke