Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Fedlap 3-részes EK 208x76mm grafitszürke SN061111 - 7407352

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Alkalmazás - készülékdoboz

  • Egyszeres nyílások száma - 3

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Beszerelési technika - hordozókengyel

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195111528

Sonepar cikkszám

SN061111

Gyártói cikkszám

7407352

Gyártói típuskód

GB3 P2

Szín:

fekete

Alkalmazás:

készülékdoboz

Egyszeres nyílások száma:

3

Kétszeres nyílások száma:

0

Beszerelési technika:

hordozókengyel

Rögzítés módja:

bepattintható

Fedlap hossza:

208 mm

Háromszoros nyílások száma:

0

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

3

Ovális nyílások száma:

0

Vaklemez:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőhöz:

Nem

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap 3-részes EK 208x76mm grafitszürke