OBO - Fedlap 71x88mm grafitszürke SN061082 - 7408108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114154
Sonepar cikkszám
SN061082
Gyártói cikkszám
7408108
Gyártói típuskód
T12L P01S 9011
Szín:
fekete
Alkalmazás:
padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozás
Fedlap hossza:
71 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)