OBO - Fedlap 94.5x88mm grafitszürke SN061083 - 7408140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114277
Sonepar cikkszám
SN061083
Gyártói cikkszám
7408140
Gyártói típuskód
T12L P05S 9011
Szín:
fekete
Alkalmazás:
padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozás
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap 94.5x88mm grafitszürke