OBO - Fedlap 95x95mm sárga SN061084 - 6109839
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vakfedél - Nem
Szín - egyéb
Egységek száma - 1
Beszerelési technika - egyéb
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428459
Sonepar cikkszám
SN061084
Gyártói cikkszám
6109839
Gyártói típuskód
VH-P7
Vakfedél:
Nem
Szín:
egyéb
Egységek száma:
1
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozás
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Horony formája:
kerek
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
1021
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop fedőlap ; Fedlap 95x95mm sárga