OBO - Fedlap beépítheto dugaljhoz 166x105mm sárga SN061114 - 6109856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vakfedél - Nem
Szín - egyéb
Egységek száma - 1
Beszerelési technika - egyéb
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196169368
Sonepar cikkszám
SN061114
Gyártói cikkszám
6109856
Gyártói típuskód
VHF-P12
Vakfedél:
Nem
Szín:
egyéb
Egységek száma:
1
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozás
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Horony formája:
kerek
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
1021
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop fedőlap ; Fedlap beépítheto dugaljhoz 166x105mm sárga