OBO - Fedlap CEE-hez 95x95mm hófehér SN061120 - 6109837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vakfedél - Nem
Szín - fehér
Egységek száma - 1
Beszerelési technika - CEE 60x60 mm
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196101559
Sonepar cikkszám
SN061120
Gyártói cikkszám
6109837
Gyártói típuskód
VH-P3 RW
Vakfedél:
Nem
Szín:
fehér
Egységek száma:
1
Beszerelési technika:
CEE 60x60 mm
Rögzítés módja:
csavarozás
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Horony formája:
kerek
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop fedőlap ; Fedlap CEE-hez 95x95mm hófehér