OBO - Fedlap CEE, T12L-hez 94.5x88mm grafitszürke SN061116 - 7408204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - CEE 60x60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114536
Sonepar cikkszám
SN061116
Gyártói cikkszám
7408204
Gyártói típuskód
T12L P7S 9011
Szín:
fekete
Alkalmazás:
padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
CEE 60x60 mm
Rögzítés módja:
csavarozás
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
1
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)