OBO - Fedlap dupla Modul 45-höz 95x95mm hófehér SN061121 - 6109835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vakfedél - Nem
Szín - fehér
Egységek száma - 2
Beszerelési technika - rácsméret 45
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196101528
Sonepar cikkszám
SN061121
Gyártói cikkszám
6109835
Gyártói típuskód
VH-P5 RW
Vakfedél:
Nem
Szín:
fehér
Egységek száma:
2
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Rögzítés módja:
csavarozás
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Horony formája:
szögletes
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop fedőlap ; Fedlap dupla Modul 45-höz 95x95mm hófehér