Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedlap egyes Modul 45-höz 95x95mm hófehér SN061122 - 6109841

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vakfedél - Nem

  • Szín - fehér

  • Egységek száma - 1

  • Beszerelési technika - rácsméret 45

  • Rögzítés módja - csavarozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196101566

Sonepar cikkszám

SN061122

Gyártói cikkszám

6109841

Gyártói típuskód

VH-P4 RW

Vakfedél:

Nem

Szín:

fehér

Egységek száma:

1

Beszerelési technika:

rácsméret 45

Rögzítés módja:

csavarozás

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Horony formája:

szögletes

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9010

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop fedőlap ; Fedlap egyes Modul 45-höz 95x95mm hófehér