Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Fedlap egyrészes EKE 104x76mm grafitszürke SN061124 - 7407272

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Alkalmazás - készülékdoboz

  • Egyszeres nyílások száma - 1

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Beszerelési technika - CEE 60x60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195111153

Sonepar cikkszám

SN061124

Gyártói cikkszám

7407272

Gyártói típuskód

GB23 P5

Szín:

fekete

Alkalmazás:

készülékdoboz

Egyszeres nyílások száma:

1

Kétszeres nyílások száma:

0

Beszerelési technika:

CEE 60x60 mm

Rögzítés módja:

csavarozás

Fedlap hossza:

104 mm

Háromszoros nyílások száma:

0

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

1

Kerek nyílások száma:

0

Ovális nyílások száma:

0

Vaklemez:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőhöz:

Nem

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap egyrészes EKE 104x76mm grafitszürke