OBO - Fedlap grafitszürke SN061074 - 7408436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115687
Sonepar cikkszám
SN061074
Gyártói cikkszám
7408436
Gyártói típuskód
T8NL P01 9011
Szín:
fekete
Alkalmazás:
padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
bepattintható
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Igen
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap grafitszürke