OBO - Fedlap kettes Modul 45 95x95mm sárga SN061125 - 6109836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vakfedél - Nem
Szín - egyéb
Egységek száma - 2
Beszerelési technika - rácsméret 45
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125280
Sonepar cikkszám
SN061125
Gyártói cikkszám
6109836
Gyártói típuskód
VH-P5
Vakfedél:
Nem
Szín:
egyéb
Egységek száma:
2
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Rögzítés módja:
csavarozás
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Horony formája:
szögletes
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
1021
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop fedőlap ; Fedlap kettes Modul 45 95x95mm sárga