Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedlap UT3-hoz, 3 db Modul 45 részére 165x76x4 grafitszürke SN061132 - 7408753

MásolásMásolás
OBO - Fedlap UT3-hoz, 3 db Modul 45 részére 165x76x4  grafitszürke SN061132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Alkalmazás - készülékdoboz

  • Egyszeres nyílások száma - 0

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Beszerelési technika - rácsméret 45

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196435326

Sonepar cikkszám

SN061132

Gyártói cikkszám

7408753

Gyártói típuskód

UT3 P3

Szín:

fekete

Alkalmazás:

készülékdoboz

Egyszeres nyílások száma:

0

Kétszeres nyílások száma:

0

Beszerelési technika:

rácsméret 45

Rögzítés módja:

bepattintható

Fedlap hossza:

165 mm

Háromszoros nyílások száma:

1

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

0

Ovális nyílások száma:

0

Vaklemez:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőhöz:

Nem

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap UT3-hoz, 3 db Modul 45 részére 165x76x4 grafitszürke