OBO - Fedlap UT3-hoz és UT4-hez 1 db Modul 45 61x76x4 grafitszürke SN061128 - 7408771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 1
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - rácsméret 45
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196435357
Sonepar cikkszám
SN061128
Gyártói cikkszám
7408771
Gyártói típuskód
UT34 P1
Szín:
fekete
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
1
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
61 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
1
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)