OBO - Fedlap UT34-hez, 1 db tartókeretes 104x76x4 grafitszürke SN061126 - 7408783
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 1
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196435388
Sonepar cikkszám
SN061126
Gyártói cikkszám
7408783
Gyártói típuskód
UT34 D1
Szín:
fekete
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
1
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
104 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
1
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap UT34-hez, 1 db tartókeretes 104x76x4 grafitszürke