OBO - Fedlap UT4-hez 3 dugaljhoz 28x76x13 SN161341 - 7408789
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196483969
Sonepar cikkszám
SN161341
Gyártói cikkszám
7408789
Gyártói típuskód
UT4 D3
Szín:
fekete
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
208 mm
Háromszoros nyílások száma:
1
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
3
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)
Fedlap UT4-hez 3 dugaljhoz 28x76x13