OBO - Fedlap vakfedél 95x95mm hófehér SN061137 - 6109843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vakfedél - Igen
Szín - fehér
Egységek száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196101573
Sonepar cikkszám
SN061137
Gyártói cikkszám
6109843
Gyártói típuskód
VH-P1 RW
Vakfedél:
Igen
Szín:
fehér
Egységek száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozás
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop fedőlap ; Fedlap vakfedél 95x95mm hófehér