OBO - Fedlap zárt 160x105mm sárga SN061138 - 6109868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vakfedél - Igen
Szín - egyéb
Egységek száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125532
Sonepar cikkszám
SN061138
Gyártói cikkszám
6109868
Gyártói típuskód
VHF-P1
Vakfedél:
Igen
Szín:
egyéb
Egységek száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozás
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
1021
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop fedőlap ; Fedlap zárt 160x105mm sárga