Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fejlemez 300mm mer thorg SN061139 - 6347026

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - I-profil

  • Szög - 90-90 °

  • Anyag - acél

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195849766

Sonepar cikkszám

SN061139

Gyártói cikkszám

6347026

Gyártói típuskód

KI8 CPS5-1-300FT

Alkalmas:

I-profil

Szög:

90-90 °

Anyag:

acél

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Konzolrögzítésre alkalmas:

Nem

Kivitel:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Fejlemez 300mm mer thorg