OBO - Fejlemez állítható US3 oszlopokhoz AML3518/AMS3518, illetve CML3518/CMS3518 típusú profilsínekhez szalaghorganyzott SN061147 - 6348881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Szög - 90-90 °
Anyag - acél
Mennyezetre szerelhető - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195354826
Sonepar cikkszám
SN061147
Gyártói cikkszám
6348881
Gyártói típuskód
KU 3 V FS
Alkalmas:
U-profil
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Kivitel:
csavarfej-lemez
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Fejlemez US 3 és 2068 számára, állítható szalaghorganyzott