Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fejlemez állítható US3 oszlopokhoz AML3518/AMS3518, illetve CML3518/CMS3518 típusú profilsínekhez tüzihorganyzott SN061146 - 6348883

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - U-profil

  • Szög - 90-90 °

  • Anyag - acél

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195354833

Sonepar cikkszám

SN061146

Gyártói cikkszám

6348883

Gyártói típuskód

KU 3 V FT

Alkalmas:

U-profil

Szög:

90-90 °

Anyag:

acél

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Konzolrögzítésre alkalmas:

Nem

Kivitel:

csavarfej-lemez

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Fejlemez US 3 és 2068 számára, állítható mer thorg