Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fejlemez IS 8 oszlophoz,állítható hossz mer thorg SN061140 - 6348106

OBO
MásolásMásolás
OBO - Fejlemez IS 8 oszlophoz,állítható hossz   mer thorg SN061140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - I-profil

  • Szög - 65-115 °

  • Anyag - acél

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196190935

Sonepar cikkszám

SN061140

Gyártói cikkszám

6348106

Gyártói típuskód

KI 8 VQP FT

Alkalmas:

I-profil

Szög:

65-115 °

Anyag:

acél

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Konzolrögzítésre alkalmas:

Nem

Kivitel:

csavarfej-lemez

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Fejlemez IS 8 oszlophoz,állítható hossz mer thorg